三重化学工業
とくとくパック No210K 3双組
全面背抜き使用で通気性抜群。
柔らかく作業性UP。
抗菌防臭加工を施しているので嫌な臭いを防ぎます。
土木建築、農林、工場、園芸用など用途はオールラウンド。
確かな快適作業をお届けします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(3双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21022593
601-3
M
24
8.5
13
26
原手/綿、塩化ビニールコーティング
オレンジ+ホワイト
塩化ビニールコーティング
13
抗菌防臭・通気性
3
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
21022602
601-3
L
24
9
14
28
原手/綿、塩化ビニールコーティング
オレンジ+ホワイト
塩化ビニールコーティング
13
抗菌防臭・通気性
3
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください