ハイブリッドジャージ 2双組

ハイブリッドジャージ 2双組 - 三重化学工業ハイブリッドジャージ 2双組 - 三重化学工業ハイブリッドジャージ 2双組 - 三重化学工業ハイブリッドジャージ 2双組 - 三重化学工業
(1件のレビュー)

業界初のポリ塩化ビニールとニトリルゴムのハイブリッド手袋。
効果としては今までにない柔らかさを実現しプラス耐油性もあります。
また、疲れにくく手にぴったりなじむ素手感覚で作業効率もアップ。
2双組パック。

RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様袖口ジャージ付内容量1組(2双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21022672506-2M248.51224ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム、綿ブルー12耐油
1,180
959
1,055(税込)
当日出荷
21022688506-2L24912.525ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム、綿ブルー12耐油
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
21022697506-2LL249.51326ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム、綿ブルー12耐油
1,180
999
1,099(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21022697
2019-10-24
用途: 魚釣り
その他業種

魚をつかむ際に使用していますが柔らかいので魚が傷付きにくいと思います。ただ、ヒレなどで簡単に穴あきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする