ケイワーク
No.440 赤革手内綿
親指付根に補強用の床革が付いた、赤色の革手になります。
内側は肌触りの良い綿布になっています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48712143
NO440
1双
フリー
23.5
7.5
12
26
牛床皮
赤
内綿
耐久性
袖なし
アテ無
1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
21030458
NO440
1パック(10双)
フリー
23.5
7.5
11.4
-
牛床皮
赤
-
-
-
-
10
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください