No.970 赤革手内綿レインジャー

No.970 赤革手内綿レインジャー - ケイワークNo.970 赤革手内綿レインジャー - ケイワーク

親指付根に補強用の床革が付いた、赤色の革手になります。
内側は肌触りの良い綿布になっています。
ズレにくいマジック止めタイプ

2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48712152NO9701双フリー239.21226牛床皮内綿耐久性袖なしアテ無1
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
21030467NO9701パック(10双)フリー239.211.5-牛床皮----10
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21030467NO97048712152NO970NO970 No.970 赤革手内綿レインジャー ケイワーク 48712152No.970 赤革手内綿レインジャーケイワーク1双
1,098
税込1,208
入数が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする