ケイワーク
No.4491 黒短オイル革手
着脱が容易な袖口の短い黒革手になります。
オイル加工を施しているので、柔らかく水に濡れても硬くなりにくいです。
内側は肌触りの良い綿布になっています。
材質(内部)
綿布
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48712195
NO4491
1双
フリー
20
8
11
牛床皮
黒
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
21030503
NO4491
1パック(10双)
フリー
20
8
11
牛床皮
黒
10
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください