ケイワーク
No.979 黒オイル内綿レインジャー革手
親指付根に補強用の床革が付いた、黒色の革手になります。
オイル加工を施しているので、柔らかく水に濡れても硬くなりにくいです。
内側は肌触りの良い綿布になっています。
ズレにくいマジック止めタイプ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48712256
NO979
1双
フリー
23.5
9.3
11.5
26
牛床皮
黒
オイル加工
耐久性
袖なし
有
1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
21030564
NO979
1パック(10双)
フリー
23.5
9.3
11.5
-
牛床皮
黒
-
-
-
-
10
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください