曜日別特売

B-4 手甲 7枚コハゼ 黒

B-4 手甲 7枚コハゼ 黒 - ケイワークB-4 手甲 7枚コハゼ 黒 - ケイワーク
(1件のレビュー)

品質にこだわった本格手甲です。
コハゼは7枚になります。

材質綿100%
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
幅(cm)
扇内寸(cm)
扇外寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48712448B4-BK-JM1双15.519.228
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
48712457B4-BK-JL1双15.220.529.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
48712466B4-BK-JLL1双特大15.222.431.6
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
21030792B4-BK-JM1パック(5双)15.519.228
オープン
取扱い終了
代替品有
21030808B4-BK-JL1パック(5双)15.220.529.5
オープン
取扱い終了
代替品有
21030817B4-BK-JLL1パック(5双)特大15.222.431.6
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21030792B4-BK-JM48712448B4-BK-JMB4-BK-JM B-4 手甲 7枚コハゼ 黒 ケイワーク 48712448B-4 手甲 7枚コハゼ 黒ケイワーク1双
999
税込1,099
入数が変更になりました
21030808B4-BK-JL48712457B4-BK-JLB4-BK-JL B-4 手甲 7枚コハゼ 黒 ケイワーク 48712457B-4 手甲 7枚コハゼ 黒ケイワーク1双
999
税込1,099
入数が変更になりました
21030817B4-BK-JLL48712466B4-BK-JLLB4-BK-JLL B-4 手甲 7枚コハゼ 黒 ケイワーク 48712466B-4 手甲 7枚コハゼ 黒ケイワーク1双
999
税込1,099
入数が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48712466
2020-08-24
用途: 鉄工関係で溶接の仕事をしてます。
製造業

鉄工関係 造船関係の品物を溶接時に手首に巻いて使っています。籠手をしないと火傷とかを多々してしまうので凄い便利が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする