アデッソ
ビッグディスプレイ卓上電卓10桁税計算
机の上でも邪魔にならないコンパクトなデスクトップ10桁電卓。
見やすいビッグディスプレイ表示に税計算・早打ち対応など充実機能の電卓です。
桁数
10
仕様
早打ち/税計算/アングル
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
135×103×30
質量(g)
106
電源
LR1130×1(付)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21023083
D-7010
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください