鈴木油脂工業(SYK)
SYK カビトリバン
シリコンコーキング、ゴムパッキンの頑固なカビも除去できる強力タイプ。
不快な臭いがほとんどしない。
大型チューブ入り。
使用方法
(1)必ず換気をよくしてから使用する。
(2)カビ以外の汚れは拭き取るか水洗いし、よく乾かしておく。
(3)変色のおそれがある部分はマスキングテープなどで養生しておく。
(4)チューブの先端ノズルをカッター等で切ってからカビを覆うように塗布する。必要に応じてヘラ、スポンジ、刷毛などを使用する。(獣毛は使用できない)
(5)カビが消えるまで放置した後、歯ブラシでこすりながら水洗いし、水分を拭き取り、乾燥させる。
用途
一般家庭用。
pH
13(20℃)
成分
非イオン系界面活性剤、次亜塩素酸塩、水酸化カリウム、ゲル化剤
トラスコ品番
754-6564
引火点(℃)
なし
密度
1.1(20℃)
外観
桃色粘性液体
アズワン品番
65-1698-03
燃焼性
不燃性
内容量
1本(250g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21037047
S-2426
¥
1,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった