W酵素配合で汗や汚れを分解。
液体なので、少ない水でもさっと溶けて汚れやニオイを素早く取る。
フレグランスフローラルの香り。
柔軟剤成分配合。



さらっとした洗剤で、注ぎやすい付属の物がついてるので
きちんとしたメーカーなのが、わかります。
グループホーム等で使用するのに、おすすめです。
ふんわり、いい匂いです。ちなみに柔軟剤は使用しなくても
問題なく使用できてます。 毎日沢山の洗濯物があり、違う容器に詰め替え
せず、少し重いですが、付属の物つけたままで小さい計量カップで
計量してました。
10Lを購入。付属のコックは、片手で容器を持ちながら片手で操作はし辛い。焼酎の空きペットボトル(4L)に段差を利用して詰め替えて使用しています。洗剤そのものは大変良いと思います。
さらさらで、水みたいですが、日常的な洗濯にはまぁ良いと思います。洗い上がりはかなり微香で、乾くと香りは無くなってしまいますし、我ら中年夫婦の脂汗臭は残念だけど残ってしまいます。お値打ちなのは魅力的なので、リピートするかは迷い中。
いいにおいで、気持ちいいです。リピートしています。
リーズナブルでほんのり薫る所が良い、柔軟剤配合で汚れ落ちもブランド品に引けを取らないと思います、小分け用のノズルが付属するので便利、空きボトルも簡単に潰せるのでごみ削減に成ると思います。
無色で水のような洗剤で香りがツンと酸っぱい?気がするが乾燥後は香りは無くなります。ボールドからの切り替えでW酵素の影響か洗濯槽からワカメ汚れ出ました!柔軟剤でタオルも今は乾燥機ですがフカフカです。
粉洗剤より使いやすく、良いと思います。他の洗剤も使ってみましたが、これが良いようです。