曜日別特売

プチプチ d38

プチプチ d38 - 川上産業プチプチ d38 - 川上産業プチプチ d38 - 川上産業プチプチ d38 - 川上産業プチプチ d38 - 川上産業プチプチ d38 - 川上産業プチプチ d38 - 川上産業プチプチ d38 - 川上産業
(7件のレビュー)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。

仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d38
注意
環境配慮への取り組みの一環から順次、原反を留めている
紙製原反ラベルシール使用を終了します。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。
※再配達の際は別途再配達料を請求することがございます。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07677306d381本400423.5102層
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
特別運賃
07677297d381本600423.5102層
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
特別運賃
21078078d381本1200423.5102層
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月10日
21037503d381本2400423.5102層
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26786077d381本12001003.5102層
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21037512d381本24001003.5102層
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41630315d381本(3セット)24001003.5102層
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21037494d381本12002003.5102層
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21037564d381袋(6本)200423.5102層
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21037555d381袋(4本)300423.5102層
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21037546d381袋(3本)400423.5102層
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21037537d381袋(2本)600423.5102層
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08767669d381袋(6本)2001003.5102層
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08767678d381袋(4本)3001003.5102層
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08767687d381袋(3本)4001003.5102層
オープン
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08767696d381袋(2本)6001003.5102層
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08767705d381袋(6本)2002003.5102層
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08767721d381袋(4本)3002003.5102層
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08767730d381袋(3本)4002003.5102層
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08767739d381袋(2本)6002003.5102層
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21037485d381本1200423.5102層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
21037528d381本2400200--2層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
北海道地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21037485d3821078078d38d38 プチプチ d38 川上産業 21078078プチプチ d38川上産業1本
3,298
欠品中
税込3,628
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 発送梱包他

何度もリピートしています。
コスパが良く幅や長さを調整できるところがとてもいいです。
薄くてもしっかり梱包できるのでいいです。

対象商品 : 21037537
2023-02-24
用途: 梱包品
寿香堂卸売・小売業

大きな商品ですのでかいにいくのもたいへんです。サイズも使いやすくたすかります。

対象商品 : 26786077
2022-06-09
用途: 荷ずくりのときのクッション
吸卵器のおかだ製造業

いつも使ってますが、とてもつかいやすいです。またつかいます。

対象商品 : 21037485
2020-12-07
用途: 宅配便の梱包材

配送時割れやすかったり傷つきやすい商品の梱包材として重宝しています。

対象商品 : 26786077
2019-11-15
用途: 鈑金部品の梱包

量が多くていいです。配送も1個だとすぐに届いてよかったです。

対象商品 : 21037485
2018-03-06
用途: 製品出荷時のクッションです。
株式会社サンコー製造業

他社で購入しておりましたが問題なく使いやすいです。

対象商品 : 21037537
2017-06-07
用途: 梱包

実験のサンプル梱包に購入しました。素材もしっかりしており購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする