曜日別特売

バイオプチ V-#80G

バイオプチ V-#80G - 川上産業バイオプチ V-#80G - 川上産業

サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチです。
グリーンポリエチレンをプチプチに約15%配合することで、CO2排出量を従来より5%以上抑えることが可能になりました。
そのため、CO2が要因のひとつとなっている地球温暖化防止に大きく貢献できます。

仕様バイオ原料、高加工性、防水性、耐薬品性、耐熱性、光透過性、リサイクル性粒径(mm)32粒高(mm)13内容量1本
注意
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21038325-1200702層
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする