曜日別特売

カーブライト

カーブライト - ウイルソン
(26件のレビュー)

作業が簡単で、スピーディーに仕上がる油性タイプのカーワックス。
のびが良く、乾いた後の拭き取りも簡単。
油性タイプなので、アスファルト、タール及びボディに付着した油汚れを良く落とします。
研磨剤は含まれおらず、塗装を削る心配はありませんので、メタリック塗装車から普通塗装車まで安心してご使用いただけます。

対応ボディー色メタリック塗装車~普通塗装車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2104382801002
850
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21043828
2025-10-26
用途: 車両使用です

数十年前から使用です 某デーラー勤務時にも新車の仕上げに使っていました 変わらず使用しています

2025-08-20
用途: バイクのワックスがけに
セイコー技術株式会社サービス業

主にタンクとテール部分に使用しますが車と違い、塗る頻度が少ない点を考慮しても、十分な艶もあります。

2024-09-17
用途: 自動車用
医療・福祉・介護関連業

たしか最後に使用したのはRGV-Γに乗ってた頃だから30年近く前だったかな。。。
赤いシャバシャバ液体で乾くのも早いし拭き取りやすいし相変わらずの使いやすさ、施工後の光沢とツルツル感、ちょっとした黒っぽいタール系の汚れや水垢など落とすのが得意な変わらぬ品質に満足。
ワックス効果が落ちるのも早めな相変わらずのヤツ(笑)

対象商品 : 21043828
2024-10-09
用途: 自動車・二輪車の外装メンテナンスに

50年近く前に勤めていた某デーラーでも新車磨きに使用していて 自分も使っていました 作業が簡単で使いやすいです やはり良い物は残るんですねぇ

2024-12-03
用途: 車磨き
gash

以前はホームセンター等で見かけましたが 最近ではなく御社で購入しました。

対象商品 : 21043828
2024-07-24
用途: 自動車のワックスがけ
自動車・二輪車・自転車関連業

評価が良かったので買ってみた。
とても伸びが良くて乾燥も早く、拭き取りも簡単だった。
あとは、どのくらい効果が持続するか楽しみだ。

対象商品 : 21043828
2024-03-27
用途: 車のボディー
ガレージkobi

車のボディーのタールやピッチの汚れが簡単に綺麗に取れる。
ワクック代わり二枚橋もなるので最高です。

対象商品 : 21043828
2023-06-02
用途: 納車仕上 光沢出し
株式会社PKガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

価格の割には 光沢が出ますが 臭いが多少ありますが
重宝しております

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする