ジョイフル
チェッカーマット フロント
(1件のレビュー)
材質
表地:ポリプロピレン繊維、裏地:PVC発泡樹脂
寸法(mm)
450×600
タイプ
フロント
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21102454
YP806-A
ブラック/グレー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21102463
YP808-A
ブラック/ブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください