曜日別特売

HUMHEMシリーズ 腰袋 内ホルダー付

HUMHEMシリーズ 腰袋 内ホルダー付 - KH(基陽)HUMHEMシリーズ 腰袋 内ホルダー付 - KH(基陽)HUMHEMシリーズ 腰袋 内ホルダー付 - KH(基陽)HUMHEMシリーズ 腰袋 内ホルダー付 - KH(基陽)HUMHEMシリーズ 腰袋 内ホルダー付 - KH(基陽)HUMHEMシリーズ 腰袋 内ホルダー付 - KH(基陽)HUMHEMシリーズ 腰袋 内ホルダー付 - KH(基陽)HUMHEMシリーズ 腰袋 内ホルダー付 - KH(基陽)

摩擦に強く、破れにくい、耐久性に優れた腰袋です。
柔軟性に優れ、手にやさしい生地を使用しています。
カジュアルな素材感でお仕事でもオフタイムでもお使いいただけます。
ブラック・ネイビー・ブラウンの3色展開です。
マチがゆったりしたタイプで収納力があります。

用途あらゆる職人の腰道具入れに。材質綿とポリエステルの混紡綿幅(mm)230高さ(mm)220質量(g)300マチ(mm)120内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21045508HM113-BRブラウン
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
21045517HM113-Kブラック
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21045526HM113-Nネイビー
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする