フムヘムシリーズ サポーターベルト

フムヘムシリーズ サポーターベルト - KH(基陽)フムヘムシリーズ サポーターベルト - KH(基陽)フムヘムシリーズ サポーターベルト - KH(基陽)フムヘムシリーズ サポーターベルト - KH(基陽)フムヘムシリーズ サポーターベルト - KH(基陽)フムヘムシリーズ サポーターベルト - KH(基陽)フムヘムシリーズ サポーターベルト - KH(基陽)フムヘムシリーズ サポーターベルト - KH(基陽)
(1件のレビュー)

軽量かつ丈夫で、カジュアル生地が人気なフムヘムシリーズのサポーターベルトです。
縦幅が広いのでしっかりと腰を支え、負担を軽減します。
4つ通気孔から熱を放出し蒸れにくく、腰回り爽快です。
柔らかいエアークッションでフィット感に優れています。
5点のベルト通しで、重量のある腰道具もしっかり固定できます。
ベルト通しは便利な可動式&取り外し可能です。
同じ形状で、サクラ・龍牙シリーズのラインナップもございます。

用途胴当てベルト、腰道具の安定、腰痛軽減に全長(mm)855幅(mm)120~165仕様サポーターベルト。エアー式。5点止めタイプ(内3点は可動式)。5点とも開放型ベルト止め材質表面混紡綿 裏面不織布内部EVA樹脂厚さ(mm)25質量(g)420内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21045797HM500-BRブラウン
6,320
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21045806HM500-Kブラック
6,320
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21045815HM500-Nネイビー
6,320
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21045815
2021-04-01
用途: 型枠大工
建設業・工事業

スライド出来る補助ベルトが工具差し取り付けに融通が効いている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする