NEW水性インテリアカラー和室カベ

NEW水性インテリアカラー和室カベ - アサヒペンNEW水性インテリアカラー和室カベ - アサヒペンNEW水性インテリアカラー和室カベ - アサヒペンNEW水性インテリアカラー和室カベ - アサヒペンNEW水性インテリアカラー和室カベ - アサヒペンNEW水性インテリアカラー和室カベ - アサヒペンNEW水性インテリアカラー和室カベ - アサヒペンNEW水性インテリアカラー和室カベ - アサヒペン
(2件のレビュー)

塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。
せんい壁・砂壁・カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。
防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。
手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。
いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。

用途
和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル)
リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部
浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井
主な用途和室カベ使用場所屋内用使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)5L:36~43油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
注意
※適さないところ:布カベ紙・オレフィン系カベ紙・ユニットバス・浴槽・絶えず水がかかったり、水につかるところ・いつも湿っているところ・床面。
※カウンター・机・椅子などの家具。
全16種類を絞り込む
内容量
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21048895-1缶(0.7L)浅黄色
3,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
21048904-1缶(0.7L)黄ジュラク
3,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
21048913-1缶(0.7L)宇治色
3,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
21048922-1缶(0.7L)ウグイス色
3,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
21048956-1缶(1.6L)浅黄色
5,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
21048965-1缶(1.6L)黄ジュラク
5,800
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
21048974-1缶(1.6L)宇治色
5,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
21048983-1缶(1.6L)ウグイス色
5,800
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
21049017-1缶(5L)浅黄色
15,070
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21049026-1缶(5L)黄ジュラク
15,070
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21049035-1缶(5L)宇治色
15,070
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21049044-1缶(5L)ウグイス色
15,070
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
21048938-1缶(0.7L)タイシャ色
2,640
取扱い終了
返品不可
21048947-1缶(0.7L)朱赤
2,640
取扱い終了
返品不可
21048992-1缶(1.6L)タイシャ色
4,820
取扱い終了
返品不可
21049008-1缶(1.6L)朱赤
4,820
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

NEW水性インテリアカラー和室カベ
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21048922
2022-06-26
用途: ふすまの塗装
TY設計サービス業

ふすまが古くなったので、アサヒペンのヤニ・アク止めシーラーを塗った後に、刷毛とローラーで塗装、同時に購入した浅黄色とマッチして、とても良い色合いになりました。塗りやすかったです。

対象商品 : 21049017
2021-05-24
用途: 聚楽壁への上塗り改修
FDC 

和室壁らしい仕上がりでした。大満足の結果になりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする