曜日別特売

自動車用圧縮導体薄肉低圧電線

自動車用圧縮導体薄肉低圧電線 - 矢崎総業自動車用圧縮導体薄肉低圧電線 - 矢崎総業自動車用圧縮導体薄肉低圧電線 - 矢崎総業自動車用圧縮導体薄肉低圧電線 - 矢崎総業自動車用圧縮導体薄肉低圧電線 - 矢崎総業自動車用圧縮導体薄肉低圧電線 - 矢崎総業自動車用圧縮導体薄肉低圧電線 - 矢崎総業自動車用圧縮導体薄肉低圧電線 - 矢崎総業
(1件のレビュー)

撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(100m)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(sq)
長さ(m)
芯数
許容電流(A)
外径(mm)
定格温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21053786CAVS0.3BK0.310078(銅線)0.780(連続耐熱温度)
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
21053768CAVS0.3BL0.310078(銅線)0.780(連続耐熱温度)
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
21053847CAVS0.3BR0.310078(銅線)0.780(連続耐熱温度)
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
21053804CAVS0.3GR0.310078(銅線)0.780(連続耐熱温度)
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
21053838CAVS0.3GY0.310078(銅線)0.780(連続耐熱温度)
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
21053795CAVS0.3OR0.310078(銅線)0.780(連続耐熱温度)
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
55743266CAVS0.3PK0.310078(銅線)0.780(連続耐熱温度)
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
21053822CAVS0.3PU0.310078(銅線)0.780(連続耐熱温度)
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
21053752CAVS0.3RE0.310078(銅線)0.780(連続耐熱温度)
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
55743275CAVS0.3SB空青0.310078(銅線)0.780(連続耐熱温度)
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
21053813CAVS0.3WH0.310078(銅線)0.780(連続耐熱温度)
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
21053777CAVS0.3YE0.310078(銅線)0.780(連続耐熱温度)
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
43776137CAVS0.3BK/WH黒・白ライン------
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
43776216CAVS0.3GR/BK緑・黒ライン------
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
43776146CAVS0.3WH/BK白・黒ライン------
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
43776198CAVS0.3YE/BK黄・黒ライン------
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
43776189CAVS0.3YE/WH黄・白ライン------
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
43776225CAVS0.3GR/YE緑・黄ライン------
オープン
取扱い終了
返品不可
43776173CAVS0.3RE/BL赤・青ライン------
オープン
取扱い終了
返品不可
43776155CAVS0.3RE/WH赤・白ライン------
オープン
取扱い終了
返品不可
43776164CAVS0.3RE/YE赤・黄ライン------
オープン
取扱い終了
返品不可
43776207CAVS0.3YE/RE黄・赤ライン------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21053752
2020-03-07
用途: 車用
自動車・二輪車・自転車関連業

はんだをするのに購入しました。問題なく使用できます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする