曜日別特売

スイッチング電源 DRJシリーズ

スイッチング電源 DRJシリーズ - TDKラムダスイッチング電源 DRJシリーズ - TDKラムダスイッチング電源 DRJシリーズ - TDKラムダスイッチング電源 DRJシリーズ - TDKラムダスイッチング電源 DRJシリーズ - TDKラムダスイッチング電源 DRJシリーズ - TDKラムダスイッチング電源 DRJシリーズ - TDKラムダスイッチング電源 DRJシリーズ - TDKラムダ
(6件のレビュー)

全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源
入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現
効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%)
SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)

高さ(mm)75タイプDINレール適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状ねじ耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)保持時間(ms)20温度変動0.02%℃入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264耐衝撃294m/s2以下動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格出力電圧(V)
出力電流(A)
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21053908DRJ15-24-11台DC24(最大)0.6321.511590
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
21053917DRJ30-12-11台DC12(最大)2.321.512090
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
21053926DRJ30-24-11台DC24(最大)1.2521.512090
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
21053935DRJ50-12-11台DC12(最大)3.43018090
オープン
8,288
9,117(税込)
当日出荷
21053944DRJ50-24-11台DC24(最大)2.13018090
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
21053953DRJ100-24-11台DC24(最大)4.245320105
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
25547568DRJ100-24-1/C21個DC24(最大)3.7545320105
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
25547577DRJ100-24-1/C2E1個DC24(最大)3.7545320105
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: センサー電源として使いました。
電気・ガス・熱供給・水道業

小型で、センサーの電源としていつも使ってます。
色々な出力電流があり、選択しやすいです。

対象商品 : 21053908
2023-08-28
用途: 設備改造用

既存設備の改造でリレー数個を追加するために使用しました。
薄型でDINレール取付の為、省スペースですみました。

対象商品 : 21053926
2022-09-16
用途: 制御盤製作や修理交換
有限会社 斎藤電気工事

小型軽量で特に巾が薄いのがいい。旧電源からの交換時に取付けスペースで困らない。
DINレール上での移動や取外し時、下奥のレバーの他に、上奥の突起を押しても外せるのは以外に便利。電源ランプも明るく確認しやすい。国産メーカーなので客先に問題なく納品できるので今後も使いたい。

対象商品 : 21053926
2019-09-27
用途: 部品交換
株式会社小林舞台システム

ひと昔前の電源と交換です。大きさは1/2くらいで、デザインもよいので、またリピートしようと思います。

対象商品 : 21053908
2017-11-25
用途: 制御盤の製作時
建設業・工事業

DINレール用なので取付け簡単、小型で小さなプラボックスにも収納可能なので制御盤の小型化に最適、価格も手頃、出力可変可能で言うことなしだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 21053944
2021-07-13
用途: 制御回路の電源
ジャンプネット中山建設業・工事業

当初他メーカーを付けていたがバランスが悪く交換、軽量で取り付けた奥行が低くて、他の機器と釣り合う。ただ漏れ電流は0.75mAと今までのと変わらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする