曜日別特売

ストパック2100アクアストップ

ストパック2100アクアストップ - 土井製作所ストパック2100アクアストップ - 土井製作所ストパック2100アクアストップ - 土井製作所
(2件のレビュー)

漏水したままの管路でも止水が可能です。
加水分解せず半永久的に硬化しないので撤去・再充填が容易です。
いろいろな材質(鉄・コンクリート・PE・PVC等)に密着性が高く、止水効果を発揮します。
人体・環境にやさしい素材を使用しています。

用途止水材温度(℃)-20~50(使用温度)、+20~+35(施工温度)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
耐熱温度(℃)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21101544-1個-20~50(使用温度)、+20~+35(施工温度)2
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
21101553-1箱(5個)-20~50(使用温度)、+20~+35(施工温度)0.3(1個あたり)
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21101544
2024-03-24
用途: ハンドホールの配線配管の水漏れ補修作業。
荒内設計事務所電気・ガス・熱供給・水道業

ハンドホールの配線配管の水漏れ補修作業。配線ケーブルに密着し配管に充填が良く密着性が優れている。冬季の作業で気温が10℃以下でした。アクアストップは固く作業性が悪くなります。(作業時温度 20℃~40℃)
( 改善策:約30℃の水槽内で暖めてから作業時しました。)

2020-03-20
用途: 止水
章恵防水建設業・工事業

思ったより使いやすく、けっこう水が止まります。簡単なので誰でも水止めが出きると思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする