HAKKO(白光)
ハッコーFM-2030 24V-140W
140Wのハイパワー高熱容量はんだこて。
電源基板・ヒートシンク・シールドケース・同軸ケーブルなどのはんだ付けに最適。
微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。
全長(mm)
224 (こて先2.4D型を付けた場合)
消費電力(W)
140(24V)
質量(g)
41 (こて先2.4D型を付けた場合)
コード長さ(m)
1.3
ヒーター
コンポジットヒーター
設定温度範囲
200~500℃
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21276885
FM2030-01
¥
9,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください