HAKKO(白光)
ハッコーFM-2031 コンバージョンキット
HAKKO FM-206用N2はんだこて。
全長(mm)
231 (こて先2.4D型を付けた場合)
消費電力(W)
140(24V)
セット内容
こて部(FM-2031)、耐熱パッド、こて台<クリーニングスポンジ付き>、中継コード
質量(g)
47(こて先2.4D型とノズル組品Eを付けた場合)
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
コンポジットヒーター
設定温度範囲
200~500℃
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21276903
FM2031-03
¥
26,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください