曜日別特売

ブラインドフランジ

ブラインドフランジ - イノックブラインドフランジ - イノック
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座閉止フランジ(JPI規格)種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K内容量1枚
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06861252304BDRF150LB15A151/290164
1,040
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861277304BDRF150LB20A203/4100164
1,530
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861295304BDRF150LB25A251110164
2,040
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861313304BDRF150LB40A401-1/2125164
3,530
3,500
3,850(税込)
当日出荷
06861322304BDRF150LB50A502150194
5,380
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861338304BDRF150LB65A652-1/2180194
8,420
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861347304BDRF150LB80A803190194
10,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861225304BDRF150LB100A1004230198
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861234304BDRF150LB125A1255255228
18,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861243304BDRF150LB150A1506280228
24,100
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861268304BDRF150LB200A2008345228
41,300
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06861286304BDRF150LB250A250104052612
61,300
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06861304304BDRF150LB300A300124852612
92,300
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする