ハッコーFM-205 100V 2極接地プラグ
工場エアー接続型で、熱回復力に優れたはんだ吸取器。
デジタル表示の採用で温度管理が簡単確実に。
こて台と連動したスリープ機能でノズルの酸化を軽減。
設定温度範囲FM-2024:350~450℃、FM-2026/2027:200~450℃
消費電力(W)80、こて部:70W(24V)
全長(mm)こて部:180 (ノズルΦ1.0mmを付けた場合)
セット内容本体(ハッコーFM-205ステーション)、はんだ除去器(モデルFM-2024 フィルターパルプ組品付き)、フィルターパイプ組品(交換用)、カード、中継コード、こて台(No.FH200-06)、クリーニングスポンジ(No.A1536)、ガン用グリップ、クリーニングドリル(加熱芯用)、ノズルリムーバー、セラミックペーパーフィルター(交換用10コ入り)、電源コード
質量(kg)ステーション部:3.4
質量(g)こて部:65(ノズルΦ1.0mmを付けた場合)
出力AC24V
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×120×225
真空発生方式エジェクター方式
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)無負荷時±5
プラグ形状2極接地型プラグ
吸込流量(L/min)20
圧縮エアー標準消費量(L/min(N.T.P.))46
内容量1個
注意
※この製品には、ノズルが含まれておりません。
はんだ用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20