曜日別特売

物置 スライドストッカーハーフモード用棚受け金具

物置 スライドストッカーハーフモード用棚受け金具 - タカヤマ
(16件のレビュー)
材質溶融亜鉛メッキ鋼板寸法(mm)27×23内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21101842-
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: スチールロッカー
柊建業株式会社建設業・工事業

NAIKIのメーカーロッカーにピッタリでした。
薄いのが少し心配

対象商品 : 21101842
2024-05-21
用途: 収納庫の棚受け
サービス業

山善の収納庫(ガーデンマスター)の棚受けとして使用しました。
きちんと合いましたが商品を選ぶのにあたってひっかけ部などの細かいサイズが記載されていないので元のサイズを参考に紙で模型を作って合わせてみたりしました。
サイズが細かく記載されていると良かったです。

11が参考にしています
対象商品 : 21101842
2023-07-01
用途: 普通にサンキン性の物置の棚の受け金具として使用
刃物工房・藤本

サンキン製物置の留め金具を探してたらこの製品を購入し爪は10mmでピッタリでした。
 純正品は樹脂製でしたがこの製品は金属製で信頼がおけると思います。

4が参考にしています
対象商品 : 21101842
2023-01-28
用途: 屋外物置の中棚追加時
サービス業

モノタロウで販売しているEBMの物置に中棚追加用に購入しました。
(EBMの)純正品に同サイズなので難なく取り付けることができました。

1が参考にしています
対象商品 : 21101842
2023-01-15
用途: 物置メンテナンス

作りもしっかりしていて、丈夫でとても良い商品です。
とても、助かりました。

対象商品 : 21101842
2020-12-06
用途: とりあえず使えた

自分のもっている棚とは若干穴のサイズが違ったが、
とりあえずは使えました。

対象商品 : 21101842
2020-03-27
用途: 物置の棚を追加
卸売・小売業

いただきものの物置の棚板が少なく、自作して追加するため似た形状の受具を探してこちらに辿り着きました。合うかどうかの不安もあり、試しに1セットだけ購入。まさしくこれでバッチリでした。欲を言えば金具の寸法がわかる図面と、例えば4セットで1セット単価より割安に購入できるなどの価格のバリエーションがあると棚数をケチらずに済むので助かります。

4が参考にしています
対象商品 : 21101842
2020-06-16
用途: 古い書庫の欠損部品充当
株式会社ムロオ

古い書庫内の棚受けが無くなっており、棚設置は諦めていましたが、本サイトで試しに探したところ発見しました。こういうニッチなニーズにも応える商品があるとは考えておらず、書庫ごと買い換えるつもりでしたので、本当に助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする