HAKKO(白光)
ハッコーFR-870B 100V 2極接地プラグ
全体加熱に最適なプリヒーター。
素早い立ち上りのカーボンヒーター採用。
両面実装している基板でも使える非接触型。
モード
パワーモード・T/Cモード
パワーオートモード・T/Cオートモード
仕様
有効加熱寸法:190×80mm、ヒーターエリア切替:2分割
セット内容
本体、サーモカップル(K熱電対)、電源コード、ヒーター(予備用)、登録書
質量(kg)
3.2
消費電力(W)
500
電源
AC100V 50/60Hz
制御方式
パワーモード:パーセント方式、T/Cモード:PID制御
ヒーター寸法(mm)
248×140
ヒーター
カーボンヒーター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
296×100×311
温度センサー
K熱電対
寿命
ヒーター2100時間
設定範囲
パワーモード:0~100%、T/Cモード:50~200℃、時間:0~999秒
外部入力
スタート信号入力可
プラグ形状
2極接地型プラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21276998
FR870B-81
¥
110,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください