ハッコーFS-150 フラックスリムーバー

ハッコーFS-150 フラックスリムーバー - HAKKO(白光)
(2件のレビュー)

除去率UPしたフラックスリムーバー。
強力な洗浄力。ノンフロン・ノンエタン。

用途自動機パーツ、プリント基板、電子部品などに付着したロジンフラックスや油汚れの除去に。成分シクロペンタン (20~30%)、エタノール (10~20%)、イソプロピルアルコール (1%未満)、プロピルアルコール (5%未満)トラスコ品番778-2250内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21277016FS150-81
4,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: フラックスの洗浄
製造業

フラックスはよく落ちますが、スプレー式のため、すぐ使い切ってしまう印象があります。綿棒などに染み込ませて使うと使用量は減らせるかと思います。耐薬品手袋や局所排気装置は使用した方が良いでしょう。

対象商品 : 21277016
2022-11-11
用途: チップ部品載せ替え後のフラックス洗浄
製造業

かなり良く落ちると思います。
洗浄後、綿棒でこすり、ダスターでごみを吹き払うという手順で使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする