HAKKO(白光)
ハッコーFX-781 窒素ガス発生装置
窒素ガス最高濃度99.9%
電源不要。
コンプレッサーエアーのみで窒素ガスを供給。
大容量タイプは2本のはんだこてが接続可能。
仕様
発生窒素ガス量:2.4L/min (25℃ 0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%)
セット内容
本体、ステーション固定金具(4コ)、継手(1コ)、登録書
質量(kg)
2
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
73×71×407
供給空気圧力(MPa)
0.3~0.7
ガス濃度(%)
発生窒素99.9(最高値)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21277086
FX781-81
¥
242,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください