曜日別特売

ハッコーFX-8302 27V-150W

ハッコーFX-8302 27V-150W - HAKKO(白光)

HAKKO FX-838専用N2はんだこて。
N2ガスと予熱効果ではんだ付け性が大幅に向上!
高出力150WのN2はんだこて。

全長(mm)195(こて先2.4D型を付けた場合)消費電力(W)150(27V)質量(g)41(こて先2.4D型とノズル組品Dを付けた場合)コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2内容量1個
注意
※こて先、ノズル組品は付属していません。
※こて単体ではご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21277122FX8302-01
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする