アルタン ノロエース

アルタン ノロエース - アルタンアルタン ノロエース - アルタン
(2件のレビュー)

広島大学との共同研究でうまれたウイルス対策製剤です。
食品にかかっても安全です(食品添加物)。
噴霧後の水洗いやふき取りの必要がありません。

成分エタノール50.18%、グリセリン脂肪酸0.20%、柿抽出物0.15%、フェルラ酸0.05%、精製水49.42%効果除菌
注意
※白いものへの噴霧には色移りの注意が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21101876-1本(500mL)スプレー付
1,600
1,598
1,726(税込)
翌々日出荷
21101894-1個(4.8L)詰替用
6,000
5,598
6,046(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21101876
2024-05-06
用途: 事務所全般の消毒
株式会社GSユアサフィールディングス製造業

食品にかかっても安全ということで、湯沸室などでも気軽に使用でき
大変重宝しています。

対象商品 : 21101876
2018-11-29
用途: ウエルスの予防
飯塚事務所

今まで柿しぶのスプレータイプを使っていましたが扁桃腺が弱く喉が痛くなり2年位続けていましたらほとんどなりませんでしたが半年ほど忘れていたら先日痛くて食べられなくなり手でさわる所に使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする