曜日別特売

ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-60W 平型P

ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-60W 平型P - HAKKO(白光)
(2件のレビュー)

人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。
家庭用コンセントでも可。

用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に。内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21277208711
2,200
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【はんだ付けの基礎】針金のソルダリングテクニック(60W編)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21277208
2022-11-09
用途: 配線加工作業

色々な半田ごてを使用していますが、パワーがあり扱いやすいので1台あると大変重宝します。皆さんに是非おすすめしたいです。

対象商品 : 21277208
2022-03-24
用途: 太い電源ケーブルに端子を接続するのに
運輸・通信業

最近DIYで使う電子機器には30W程度のハンダゴテですが
太い電源ケーブルに端子接続をするには60Wクラス
が必要なので選択
定評る白光(ハッコー)製で、ハンダとペーストが付いて
いるのも良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする