HAKKO(白光)
ハッコーRED 100V-30W 平型プラグ BSB4付
初心者からプロまで使えるはんだこてのベストセラーです。
使いやすい耐蝕コテ先付です。
家庭用コンセントでも可です。
消費電力(W)
30
全長(mm)
207
質量(kg)
0.16
電源(V)
AC100
最高温度(℃)
420
標準こて先
501ST-T
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
消費電力(W)
最高温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21277235
501ST
1個
30
420
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
21246367
501ST(6個)
1セット(6個)
30
420
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【はんだ付けの基礎】抵抗のはんだ付け(30W編)
参考になった