HAKKO(白光)
ハッコーSEALER 100V-260W 平型プラグ
幅広い袋物のシールに最適。
トラスコ品番
868-2363
セット内容
本体、溶着ヒーター×2、テフロンテープ×2、粘着テープ×2、マイカテープ×2
質量(kg)
3.8
消費電力(W)
260
電源
AC100V 50/60Hz
シール方式
溶着
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
145×420×185
シール長さ(mm)
350
シール幅(mm)
1.6
適合材
OPP袋、薄手の手袋(2枚以上の合計厚:0.2mm以内)、不織布、エアーキャップ
アズワン品番
1-7921-01
プラグ形状
平型プラグ
内容量
1個
注意
※本品を短いサイクルで連続使用しますと故障の恐れがあります。
※連続使用の場合は15秒サイクル以上の間隔でご使用ください。15秒サイクル以上の間隔をとらないで連続使用すると、火災などの恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21277244
310-1
¥
58,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください