曜日別特売

ハッコーステンドグラス MJET 100V-80W 平型プラグ ESS付

ハッコーステンドグラス MJET 100V-80W 平型プラグ ESS付 - HAKKO(白光)

ステンドグラス制作に使用するはんだこて。
専用の耐蝕こて先を使用し、美しい加工が行える。
L型形状で、奥から手前に引きながらのはんだ付けがしやすく、長時間の作業でも疲れにくい。
80Wのスタンダードタイプ。カパーテープの製作におすすめ。

質量(g)135消費電力(W)80電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×高さH)(mm)127×174ヒーターニクロムヒーター標準こて先Φ8×95mm(No.ESS8)プラグ形状平型プラグ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21277278537-02
2,800
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする