曜日別特売

ホビールーター

ホビールーター - 京セラインダストリアルツールズホビールーター - 京セラインダストリアルツールズホビールーター - 京セラインダストリアルツールズホビールーター - 京セラインダストリアルツールズホビールーター - 京セラインダストリアルツールズホビールーター - 京セラインダストリアルツールズ
(5件のレビュー)

扱いやすいペンシルタイプ
ビットをしっかり固定できるコレットチャック

用途ガラス・木材・金属などの細かな切削・研磨・彫刻付属品ダイヤビット・軸付砥石・ハイスビット各1本・スパナ軸径(Φmm)取付ビット:2.35消費電力(W)100定格使用時間(分)15内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21112358MHR-26単相10016500195Φ291501.3
9,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21112358
2021-05-09
用途: 木材への穴掘り、彫刻
製造業

彫刻刀で荒彫りした下穴の整形に使っております。
これまでペーパーで均していましたが、形状上困難で時間もかかっていたところ、仕上がりも断然良くなって時短にも繋がり、もはや手放せないアイテムです。
ただ夏場の使用は注意が必要で、すぐに熱をもち冷却時間もかかります。ルーターは熱ダレで壊れる事が多いという情報を良く聞いていましたので気をつけて大事に使用しております。
ビットの形状次第で様々な工作に使用できるので、選択肢の幅が広がります。

対象商品 : 21112358
2020-07-17
用途: 石の彫刻
建設業・工事業

石の彫刻に使用したんですが、ダイヤ刃で回転式なので音も静かだし、手の振動がほとんど有りません。但し数時間で刃先がつぶれてしまいます。

3が参考にしています
対象商品 : 21112358
2020-07-08
用途: 商品の手直し

使用頻度は低いですが、2年程度で、モーターが回らなくなりました、信頼性低いです。

5が参考にしています
対象商品 : 21112358
2019-08-22
用途: 3Dプリンターで出力したもののサポート材の除去、他
製造業

こちらの確認ミスもあったが、刃先の軸がφ2.35mmしか付けられないのはとても不便。
回転数を調整できないのも不便である。
買い替えを検討している。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 21112358
2017-10-12
用途: 彫金での銀研摩
有限会社エムアンドエフ

回転は安定していて、使いやすいが、回転を調節出来ない点と、先端の太さを変えられない点が不便。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする