ドリル用集じんノズル

ドリル用集じんノズル - 京セラインダストリアルツールズドリル用集じんノズル - 京セラインダストリアルツールズドリル用集じんノズル - 京セラインダストリアルツールズドリル用集じんノズル - 京セラインダストリアルツールズドリル用集じんノズル - 京セラインダストリアルツールズ
(3件のレビュー)

ドリルでの穴開け時に切り粉をもらさず集じんでき、クリーンな穴開け作業が可能

用途集じんノズル適合機種VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS穴径(Φmm)ドリル/13.最大径(Φmm)(可能)13内容量1個
注意
※VC-51/VC-51Wの延長管には接続できません。
※ホースまたはジョイントハンドルを接続してご使用ください。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211124033070387
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21112403
2020-12-09
用途: コンクリートに穴をあける時に使ってます
テラモト家具株式会社卸売・小売業

コンクリートに穴をあけると時に使ってますが粉塵が飛び散らず
綺麗に吸い取ってくれるので現場での清掃が時短になりとっても
楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 21112403
2020-10-18
用途: コンクリート壁への穿孔
建設業・工事業

今まで開ける穴の際に集塵機のパイプを当てていたのですがそれでも粉塵が散るので購入してみました。粉塵が散らず助かってます。ただ、壁などの垂直面はいいのですが床などの水平面だとドリル穴から粉塵が逆流することがあります。

2が参考にしています
対象商品 : 21112403
2020-04-27
用途: ケミカルアンカーの穴あけに使用
建設業・工事業

ケミカルアンカーの穴あけに使用しました。30箇所の穴を開けましたが床穴のコンクリートの粉は見事に吸い込んで全然外に漏れる事なく吸引できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする