曜日別特売

カートリッジフィルタ(ウォッシャブルタイプ)

カートリッジフィルタ(ウォッシャブルタイプ) - 京セラインダストリアルツールズカートリッジフィルタ(ウォッシャブルタイプ) - 京セラインダストリアルツールズカートリッジフィルタ(ウォッシャブルタイプ) - 京セラインダストリアルツールズカートリッジフィルタ(ウォッシャブルタイプ) - 京セラインダストリアルツールズ
(39件のレビュー)

水洗いができるウォッシャブルタイプ
標準付属品よりも耐久性に優れ、水洗いできる。

用途カートリッジフィルタ適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211124553070317
5,400
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 木工作業時の集塵
運輸・通信業

京セラ集塵機VC-1100を使用しています。フィルタの交換用としては以前、紙式のフィルターしか知りませんでしたが、洗えるということなのでコスパを考えこちらのフィルタを購入したところ、特に吸引力等の違いは感じなく問題なく使用できています。

2025-11-13
用途: 薪ストーブのメンテナンス(灰の掃除)
サービス業

紙フィルターと違って水洗いができるので長く使えそうで良かったです。

2025-11-22
用途: 粉塵の掃除
サービス業

紙のよりも吸引力が落ちますね。数回使って使っていません。
細かい粉状のものだけを掃除する特殊な環境なので通常の掃除とは環境が違うかもしれませんが・・。

2025-04-15
用途: 木工作業時
運輸・通信業

繰り返し洗えるとのことで標準装備の紙フィルターから交換しました。吸引力が紙製より落ちるのか少し心配でしたが、今のところ違いがわかりません。だったらもっと早く購入すべきでした。

対象商品 : 21112455
2024-03-25
用途: 店舗で使用している掃除機に使用
株式会社アップライト飲食業

乾式で使用している掃除機に取り付けました。洗う事が出来るので清潔さを保てる。あとは耐久性ですが、まだ購入したばかりので不明です。現時点では満足。

対象商品 : 21112455
2023-07-20
用途: DIY作業後の掃除
建設業・工事業

標準品の黄色い紙製より丈夫です。値段を考慮してもこちらを選択すべきです。

2が参考にしています
対象商品 : 21112455
2023-06-29
用途: 作業場のお掃除
建設業・工事業

もったいなくて使ってませんが・・・手に取ると、あきらかに付属の黄色いフィルターより丈夫に見えます!

1が参考にしています
対象商品 : 21112455
2022-02-02
用途: 掃除
医療・福祉・介護関連業

標準装備のフィルターと大きさは同じです。交換に何も問題ありません。困ることはないです。洗って繰り返し使える物なので、こちらの方が標準装備でも良いのではと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする