HAKKO(白光)
マイペン 100V 平型プラグ
持ち手が細く、はんだ付けしやすい。
ニクロムヒーターはんだこての20W相当。
はじめてはんだ付けされる方にも使いやすいホビーはんだこて。
消費電力(W)
7.5
プラグ形状
平型プラグ
セット内容
マイペン、引き抜きパッド、ペン先(T21-D16)、遮蔽板
全長(mm)
こて部:95
質量(kg)
ステーション部:0.42
質量(g)
こて部:30
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
1.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ステーション部:65×80×95
ペン先
1.6D型 (No.T21-D16)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21278197
FD200-03
7.5
¥
7,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください