瑞穂化成工業
広口瓶250ml用中栓
瑞穂化成工業の広口瓶250ml専用の中栓です。
用途
中栓の交換・紛失時等
材質
ポリエチレン(PE)
適合
0084、0084BR、0084BK
適合本体
No.0084
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内容量
1個
注意
※瑞穂化成工業の広口瓶250ml専用の中栓です。(対象品番:0084、0084BR、0084BK)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21102576
No.0084N
オープン
¥
37
¥
41
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください