曜日別特売

ISOサラ小ネジ(ステンレス)

ISOサラ小ネジ(ステンレス) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ISOサラ小ネジにステンレスタイプが追加されました。

呼びM4頭部形状サラ材質ステンレス穴の形状十字穴ねじ頭径(mm)8
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
21103145SV-416SP1パック(80本)16
1,800
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
2026
0330日まで
21103154SV-420SP1パック(80本)20
1,600
取扱い終了
-
21103163SV-425SP1パック(50本)25
1,800
取扱い終了
-
21103172SV-430SP1パック(50本)30
1,600
取扱い終了
-
21103188SV-435SP1パック(30本)35
1,800
取扱い終了
-
21103197SV-440SP1パック(30本)40
1,600
取扱い終了
-
21103206SV-445SP1パック(30本)45
1,600
取扱い終了
-
21103215SV-450SP1パック(30本)50
1,800
取扱い終了
-
21103224SV-455SP1パック(20本)55
1,800
取扱い終了
-
21103233SV-460SP1パック(20本)60
1,380
取扱い終了
-
21103242SV-465SP1パック(10本)65
1,800
取扱い終了
-
21103258SV-470SP1パック(10本)70
1,800
取扱い終了
-
21103267SV-475SP1パック(10本)75
1,800
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
632:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする