DENSAN(デンサン/ジェフコム)
お徳用パック コンビス(丸頭座付)
切込み切削面を持つ高いネジ山でコンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け可能です。コンクリートに直接ビスが使えます!(プラグ不要)
呼び
M4
ねじ頭径(mm)
9.7
長さ(mm)
24.5
適合ドリル径(mm)
コンクリート/ブロック:3.5、レンガ:径3.2
使用方法
(コンクリート)回転/振動、(ブロック)回転、(レンガ)振動
材質
鉄(SWCH-18A) 表面処理(フッ素シルバー加工)
内容量
1箱(740本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21103136
TP-DCB-25MW
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください