SANEI(旧:三栄水栓製作所)
洗髪排水栓付Sトラップ
(1件のレビュー)
オーバーフロー用。ポップアップ式。
形状
Sトラップ
仕様
アジャスト付
呼び径
32
外径(Φmm)
(排水栓)55
パイプ形状
Sトラップ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21104746
H7720-32
¥
7,700
¥
5,488
¥
6,037
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください