SANEI(旧:三栄水栓製作所)
洗髪排水栓付Sトラップ
オーバーフロー用、ポップアップ式。
形状
Sトラップ
パイプ径(Φmm)
32
付属品
ヘアキャッチャー付、掃除口付
適合
オーバーフロー用
呼び径
32
外径(Φmm)
(排水栓)64
寸法D(mm)
G1 1/8
寸法E(mm)
G1 1/4
寸法B(mm)
G1 1/2
寸法C(mm)
G1 1/4
パイプ形状
Sトラップ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21104773
H772-38
11~14
¥
7,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
21104782
H774-38
13~15
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください