SANEI(旧:三栄水栓製作所)
二口横水栓
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)
13
仕様
ホース接続部/PT32
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
ホース接続口
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21105184
JF10A-13
一般地
¥
12,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21105193
JF10AK-13
寒冷地
¥
12,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
参考になった