SANEI(旧:三栄水栓製作所)
二口立水栓
上のハンドルで吐水部、横のハンドルで後部に吐水。ホース接続側のみ逆止付き。
呼び径(mm)
13
仕様
ホース接続部/PT31
口数
2口
取付穴径(Φmm)
22~27
ハンドル形状
グリップハンドル
使用地区
一般地
ホース接続口
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21105288
JF504V-13
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください