曜日別特売

ワントラップワン

ワントラップワン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップワン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップワン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップワン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップワン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップワン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(3件のレビュー)

鉄製のワントラップ

材質内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法H(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21105306JH534-72X75503.5746550
4,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
21105315JH534-88X80525786860
4,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21105306
2022-08-21
用途: 土間排水のトラップの交換しました。
有限会社マツダ工務店建設業・工事業

20年以上経過したので錆びて排水が流れ悪くなったので新しく交換しました。
合わせて目皿も交換、サイズが合う事が一番重要でしたので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 21105315
2020-03-26
用途: 排水トラップ
岡田建設株式会社建設業・工事業

既存の排水トラップに寸法がピタリとあって重宝してます

1が参考にしています
対象商品 : 21105315
2022-08-11
用途: 排水口のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

やっぱり椀トラップの椀はズシリと重いこいつですよ。
ちょっと高いけどねw

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする