クリーンパッキン

クリーンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。

材質EPDM適合場所手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用使用可能温度範囲60℃以下最高使用温度(℃)60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21105367JH70-900-2532X402949334519
920
679
747(税込)
当日出荷
21105376JH70-900-2532X5037.5633357.519
1,280
929
1,022(税込)
当日出荷
21105385JH70-900-3238X5037.5633957.525
1,280
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする