曜日別特売

洗濯機用ホーム水栓

洗濯機用ホーム水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用ホーム水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用ホーム水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用ホーム水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

洗濯機給水ホースをワンタッチで接続可能。万一給水ホースが外れた場合でも、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付の安心タイプ。

吐水口PY121-4TVX-16呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状三角ハンドル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21105595JY123TV-1-13一般地
7,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
21105604JY123TK-1-13寒冷地
7,100
4,898
5,388(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする