SANEI(旧:三栄水栓製作所)
共用万能ホーム水栓
共用部分の盗水防止に。
呼び径(mm)
13
仕様
カギ:(P)R32
色
シルバー
ハンドル形状
カギ式
吐水口
PY12J-64X-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21105683
JY16J-13
¥
5,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
参考になった