SANEI(旧:三栄水栓製作所)
レバー立水栓
条ネジ仕様。リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドル・レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
取付穴径(Φmm)
23~27
呼び径(mm)
13
使用地区
一般地・寒冷地共用
ハンドル形状
レバーハンドル
仕様
レバー/R262F
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21105936
JY531-13
23~27
13
¥
10,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください